Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HD425A Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HYPER HD425A Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Edelstahl
HYPER HD425A Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Edelstahl
HYPER HD425A Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Edelstahl
Artikel-Nr.:
     808-93718
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD425A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Gewicht:
10 g
Breite:
53.8 mm
Tiefe:
23.1 mm
Höhe:
10.1 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 19,49*
€ 20,52*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,00*
€ 23,68*
1 Tag
16
pro Stück
€ 2,90*
ab € 25,33*
€ 26,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 29,07*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,90*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.