Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus THZ779GL Tablet-Schutzhülle Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus THZ779GL Tablet-Schutzhülle Folio Schwarz
Targus THZ779GL Tablet-Schutzhülle Folio Schwarz
Targus THZ779GL Tablet-Schutzhülle Folio Schwarz
Targus THZ779GL Tablet-Schutzhülle Folio Schwarz
Targus THZ779GL Tablet-Schutzhülle Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-THZ779GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ779GL
EAN/GTIN:
     5051794026702
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das leichte und robuste Targus Protect Case schützt Ihr Microsoft Surface™ Go, Go 2 oder Go 3. Von der gehärteten Polycarbonat-Schale mit stoßabsorbierenden Materialien bis hin zum fortschrittlichen Ecken- und Seitenschutz erfüllt es die strengen MIL-STD-810G-Normen, die vor plötzlichen Stürzen und versehentlichem Ausrutschen schützen. Dank des integrierten Ständers lassen sich praktisch unendlich viele Sicht- und Schreibpositionen einnehmen. Dank der präzisen Aussparungen können Sie auf alle Anschlüsse und die Kamera zugreifen, ohne das Gehäuse abnehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
Etui-Typ:
Folio
Material:
Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Microsoft
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Surface Go
Schutzfunktion:
Schockresistent
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
292.9 mm
Paketgewicht:
350 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Versandkartonsbreite:
198.9 mm
Versandkartonslänge:
125 mm
Versandkartonshöhe:
305 mm
Breite des Versandkartons:
260 mm
Höhe des Versandkartons:
260 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
350 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.