Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Click-In 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-THZ850GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ850GL
EAN/GTIN:
     5051794029369
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Schützen Sie Ihr iPad® (9./8./7. Generation) 10,2-Zoll mit einem robusten Fallschutz in Militärqualität*. Das Targus Click-In™ Case wurde für hohe Strapazierfähigkeit ohne zusätzliches Gewicht entwickelt und verfügt über ein flexibles Fach mit umlaufendem Rahmen und verstärkten Ecken, um Stöße und Dellen abzuwehren.

Das Tablett passt sich auch an das 10,5-Zoll-iPad Air®und das iPad Pro® an und bietet so einen passgenauen, sicheren Sitz. Es ist strukturell so konzipiert, dass es den Schall umleitet und so den Klang verbessert. Präzise Aussparungen ermöglichen den vollen Zugriff auf Bedienelemente, Anschlüsse und Kameras. Eine integrierte Schlaufe für Ihren Apple Pencil® oder Stylus sorgt für zusätzliche Effizienz.

Die strukturierte Hülle wurde zum Schutz entwickelt, während die rutschfeste Innenseite dafür sorgt, dass Sie Ihr Gerät problemlos in unendlich viele Blickwinkel oder eine bequeme Schreibposition bringen können. Alles in allem ist es eine hervorragende Wahl für den Schutz Ihres tablet.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.5 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Apple
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
iPad (7th gen.) 10.2 iPad Air 10.5 iPad Pro 10.5
Verschlussart:
Gurtverschluss
Verpackungsbreite:
25 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
291 mm
Paketgewicht:
450 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Versandkartonsbreite:
130 mm
Versandkartonslänge:
201 mm
Versandkartonshöhe:
305 mm
Breite des Versandkartons:
287.9 mm
Höhe des Versandkartons:
335 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
183 mm
Höhe:
255 mm
Gewicht:
380 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.