Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Targus THZ857DE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTY Deutsch
Artikel-Nr.:
     C1740-THZ857DE
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ857DE
EAN/GTIN:
     5051794033557
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad (8th and 7th gen.) 10.2-inch, iPad Air 10.5-inch, iPad Pro 10.5-inch
Produktfarbe:
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
10.5 "
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Breite:
205 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
310 mm
Gewicht:
860 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
5.1
Energiequelle:
Akku
Batteriereichweite:
350 h
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Deutsch
Kurzbefehle:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.