Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-THZ957GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ957GL
EAN/GTIN:
     5063194001289
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Tab A9+
Schutzfunktion:
Fallbeständigkeit
Geschlecht:
Unisex
Ursprungsland:
China
Breite:
170 mm
Tiefe:
179 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.