Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TSS931GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSS931GL
EAN/GTIN:
     5051794027174
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Wir verstehen, dass sich Ihre Arbeitsweise geändert hat. Pendler müssen heute besonders flexibel sein und sich auf Zubehör verlassen können, das sie in ihrem mobilen Berufsleben unterstützt.

Genau aus diesem Grund wurden bei der Targus CityGear 3-Serie alle hochgeschätzten Eigenschaften ihrer Vorgänger neu aufgelegt, um noch kompaktere und leichtere Produkte zu schaffen, die sicher aufbewahren, was Ihnen wichtig ist.

35 Jahre Erfahrung und Forschung haben uns gezeigt, welche Anforderungen Sie an die Aufbewahrung und den Transport Ihrer technischen Geräte stellen. Unsere Produkte sorgen somit nicht nur für optimalen Schutz, sondern auch für den besten ergonomischen Tragekomfort.

In der CityGear 14"-Laptophülle können Laptops, Tablets oder Geräte und alles andere in der großen Reißverschluss-Vordertasche sicher verstaut werden. Alles in einem schlanken, stilvollen und professionellen Design.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren, Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
200 mm
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
362 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
240 g
Verpackungsbreite:
32 mm
Verpackungstiefe:
374 mm
Verpackungshöhe:
300 mm
Paketgewicht:
270 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.