Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Targus 360 Perimeter 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TSS94704EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSS94704EU
EAN/GTIN:
     5051794021783
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Die moderne und leichte Notebookhülle Strata wurde für den Transport und zum Schutz von Notebooks, Tablets und 2-in-1-Geräten gegen Stöße und Kratzer entwickelt. Die Hülle Strata verfügt vorne über eine Reißverschlusstasche zum Verstauen von Zubehör wie Ladegerät und Maus. Tragen Sie die Hülle einzeln oder stecken Sie sie für zusätzlichen Schutz unterwegs in eine andere Tasche.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
13.3 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
285 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
270 g
Verpackungsbreite:
35 mm
Verpackungstiefe:
365 mm
Verpackungshöhe:
270 mm
Paketgewicht:
310 g
Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 12 zoll, tablet cover, targus tablet cover, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.