Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS PureLine Dry, Weiß, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS PureLine Dry, Weiß, Kunststoff
CWS PureLine Dry, Weiß, Kunststoff
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-1700383
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     1700383
EAN/GTIN:
     4049657028728
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

CWS Stoffhandtuchspender PureLine Dry

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal- Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

Zusammenfassung:
manuell bedienbarer Stoffhandtuchspender PureLine Dry Format (H × B × T): 494 × 342 × 260 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 × 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (6, 8, 12, 20 Sek.). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten.

Lieferumfang:
1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

  • 4 Schrauben, 5 × 35 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,84*
€ 581,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,15*
€ 579,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,73*
€ 524,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,72*
€ 475,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.