Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 500 MediLine, Typ 713E - gerades Rohr, Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Universalspender 500 MediLine, Typ 713E - gerades Rohr, Alu weiß Bild1
CWS Universalspender 500 MediLine, Typ 713E - gerades Rohr, Alu weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3106000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3106000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

CWS Universalspender 500 MediLine, Typ 713E - gerades Rohr, Aluminium weiß

Für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotions geeignet. Spenderfüllung mit marktüblichen Standardflaschen. Einstellbare Dosierung.

System:
Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotions befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Gehäuse Aluminium mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet, oder aus Edelstahl matt gebürstet. Lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind spülmaschinengeeignet und bis 121 °C, 1 bar autoklavierbar (Kunststoffschlauch vorher entfernen). Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe, mit flexiblem Kunststoff- oder geradem Edelstahlansaugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem Hebel. E-Version auch mit extra langem Armhebel bestellbar.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ und „Händedesinfektion“.

Montage:
Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm (bei Modell C + E). Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 4 × 35 mm, 4 U-Scheiben
Weitere Informationen:
Pumpe:
Pumpe Edelstahl, festes Ansaugrohr Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
3103800
ab € 80,39*
Zubehör
CWS
3104000
ab € 118,14*
Zubehör
CWS
3903750
ab € 64,89*
Zubehör
CWS
3903755
ab € 64,55*
Zubehör
CWS
3903500
ab € 39,37*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 30,35*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 31,45*
Zubehör
CWS
3104400
ab € 4,7175*
Zubehör
CWS
3903770
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.