Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Toilettenpapierspender Novoclean mit Schloss,Typ D301 - weiß, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS WC-Rollenhalter Novoclean,Typ D301 - weiß
CWS WC-Rollenhalter Novoclean,Typ D301 - weiß
Skizze
CWS Logo
Novoclean_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3112406
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3112406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender

CWS Toilettenpapierspender Novoclean mit Schloss,Typ D301 - weiß, Kunststoff

Immer Papier in Reserve - zwei Rollen in einem Spender, zweckmäßig - abschließbar

Der WC-Rollenhalter ist optisch genau auf alle anderen Spendersysteme der novoclean Serie abgestimmt. Durch sein formschönes Design passt er in jeden Sanitärbereich. Spender abschließbar.
Der Spender fasst zwei handelsübliche Toilettenpapierrollen. Die zweite Rolle wird erst nach Verbrauch der ersten Rolle freigegeben. Das Reserveproblem – einfach und sicher gelöst.
Die Reserverolle unter der robusten Abdeckhaube lässt sich einfach nachschieben. Das hochwertige Material ist leicht zu reinigen und recycelbar.

System:
Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Einsatz, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt. Befüllung durch handelsübliches Toilettenpapier.

Lieferumfang:
Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Maße:
154 mm hoch, 247 mm breit, 150 mm tief
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.