Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Rollenpapierhandtuchspender Paradise Paperroll inklusive Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-4205000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4205000
EAN/GTIN:
     4049657000540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

CWS Rollenpapierhandtuchspender Paradise Paperroll inklusive Panel Weiß

Manueller Rollenpapierhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Das mechanische Non-Touch-System garantiert jedem Benutzer sein persönliches Einmal-Papierhandtuch. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Panel:
  • Weiß: 120711000
  • Blau: 120711044
  • Schwarz: 120711021
  • Grün: 120711045
  • Rot: 120711022
  • Silber: 120711060
  • Lila: 120711040

System:
Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten ("Easy-Pull-Out"). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat wird fortlaufend über eine Füllstandsanzeige angezeigt. Das CWS Ladesystem "Easy-Loading" vereinfacht das Befüllen.

CWS Rollenpapier:
3-lagig, 100 m, 22 cm breit. Hochweiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung.

Zusammenfassung:
... Stück Rollenpapierhandtuchspender Paradise Paperroll, Format: 425,2 x 349,1 x 250,8 mm für 100 m Papierrolle, 22 cm breit. Papierentnahme in Abschnitten von ca. 25 cm ("Easy-Pull-Out"). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griffbreite. Schnell-Ladesystem "Easy-Loading". Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten.

Lieferumfang:
Rollenpapierhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 425,2 x 349,1 x 250,8 mm
Zusatzinformation:
berührungsfrei ohne Sensor
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 219,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C288001
€ 15,67167*
Zubehör
CWS
C289000
€ 12,79167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.