Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Papierhandtuchrollen, Typ 289 - 3-lagig, blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CWS Papierhandtuchrollen, Typ 289 - 3-lagig, blau
CWS Papierhandtuchrollen, Typ 289 - 3-lagig, blau
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     5698-2057461
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C289000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

CWS Papierhandtuchrollen, Typ 289 - 3-lagig, blau

Artikelbeschreibung:
Hochwertiges CWS Rollenpapier passend für alle CWS Rollenpapierspender100% Zellstoff Rollenpapier, 3-lagig, blau, Gewicht: 2x19g/m², Format: 0.203x100m

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Blau, 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack a 6 x 100 m-Rollen, 20,3 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm
Hauptmerkmale:
blau, 6 x 100 m, für CWS 4205010
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
pro Kartonage
€ 4,19*
ab € 50,05*
€ 68,98*
3 Tage
120
pro Karton
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 74,78*
6 Tage
171
pro Stück
€ 5,99*
ab € 59,34*
€ 79,29*
1 Tag
210
pro Stück
€ 5,45*
ab € 61,99*
€ 80,34*
1 Tag
178
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,21*
€ 80,72*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,98*
€ 82,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 66,81*
€ 79,50
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 66,13*
€ 78,69
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 64,15*
€ 76,34
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 63,49*
€ 75,55
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 62,84*
€ 74,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 60,22*
€ 71,66
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 50,05*
€ 59,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 8,34167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C286100
ab € 56,74*
Ähnlich
CWS
C288001
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.