Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender, Edelstahl
CWS ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender, Edelstahl
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C706600
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C706600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender cws jumbo

CWS ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender, Edelstahl

Die zeitlose und vollhygienische Lösung in Edelstahl. Durch seine abgerundete Haubenform, die mit der durchgängigen Edelstahlrückwand abschließt, wird ein mögliches Verletzungsrisiko vermieden. Seine robuste Bauweise und das anpassungsfähige Design geben dem Objektbau auch bei betriebsarmer Beanspruchung eine dezente Eleganz.

ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender:
Toilettenpapierspender für Großrollen mit 26 cm Durchmesser. Gehäuse in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein verchromtes, versenktes Zylinderschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech von höchster Qualität.

System:
Handelsübliches Toilettenpapier bietet meist nur 200 Blatt und ist häufig zu ersetzen, in normalen Haltern gegen Diebstahl und Missbrauch ungeschützt. Speziell für den gewerblichen Bedarf vervielfacht der Einsatz von Großrollen das verfügbare Papier um das 13 – 14-fache. Entsprechend selten ist nachzufüllen. Die Innenhülse bremst das Abrollen, das Papier reißt an der Perforation. Der Inhalt ist durch ein Schloss gesichert. Verwendung von Toilettenpapier für 26 cm Durchmesser.

Zusammenfassung:
…Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für Großrollen mit 26 cm Durchmesser, Format: 359 × 311 × 117 mm, Edelstahlgehäuse, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss Deckeloberseite. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Großrolle Tissue“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine Art.-Nr. 706600
Für die Erstfüllung Fabrikat: Typ 6037

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung. Ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:
Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, toilettenpapierspender jumbo, ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender, ObjectLine Toilettenpapierspender, Großrollen-Toilettenpapierspender, Großrollen WC Papierspender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
6031100
ab € 50,81*
Zubehör
CWS
6037100
ab € 55,18*
Zubehör
CWS
6050001
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.