Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Kupplung RJ45 Bu/Bu 8/8, metallfarben, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-37507.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37507.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Verbindungskupplung für Netzwerkkabel 2x RJ45 Buchsen ungeschirmt Belegung: 1:1 Gehäuse metallfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Geschirmt:
true
Befestigungsart:
sonstige
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, modularstecker rj45, rj-45 kupplung, Kupplung, Moduar Adapter, RJ45, Buchse-Buchse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
equip
121169
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.