Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 19" 1HE, 24-Port, grau, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1752-37578.1V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37578.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Verteilerfeld
Zur Aufnahme von Modulen im Keystone-Format Inkl. Kabelmanagement Beinhaltet das Befestigungszubehör inkl. der Käfigmuttern Beschriftungsfelder Zugentlastung mittels Kabelbinder Lieferung ohne Module
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
EMV-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, verteilerfeld, patchpanel 24 port, Keystone Verteiler, Leerfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.