| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-39901.1 Herst.-Nr.: 39901.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Miller® Absetzzange zum Entfernen des Primär Coatings (250 µm auf 125 µm), Sekundär Coatings (900 µm auf 250 µm) sowie des 2-3 mm Außenmantels Länge: 137 mm Gewicht: 71 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abisolierbereich Durchmesser: | 0.125 mm | 3 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 0.004 mm² | 2.25 mm² | Kerbtiefe einstellbar: | false | Längsschnitt: | false | Rundschnitt: | true | Spiralschnitt: | false | Auswechselbare Messer: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |