Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1DA Feinschutz mit FailSafe Ub=12 V DP1LSA-12FS-PTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46150.12
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46150.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1DA Feinschutz
Ub=12V DP1LSA-12FS-PTC
Überspannungs- und Überstromschutz für Signal- und Datenleitungen im MSR-Bereich Grobschutz, Feinschutz, Überlastschutz » Failsafe Integrierter Überstromschutz durch PTC Widerstand Ableitstrom 10 kA, Ansprechspannung 230 V Für Gleich- und Wechselspannung Erdschiene 2/10 Betriebsstrom 150 mA nominal
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung DC:
24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
10000 A
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
false
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
false
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
9.4 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.