Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1DA Feinschutz mit FailSafe Ub=48V DP1LSA-48FS-PTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46150.48
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46150.48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter
Überspannungs- und Überstromschutz für Signal- und Datenleitungen im MSR-Bereich Grobschutz, Feinschutz, Überlastschutz » Failsafe Integrierter Überstromschutz durch PTC Widerstand Ableitstrom 10 kA, Ansprechspannung 230 V Für Gleich- und Wechselspannung Erdschiene 2/10 Betriebsstrom 150 mA nominal
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
48 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennlaststrom:
10000 A
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
false
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
false
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
9.4 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1DA Feinschutz, Ub=48V DP1LSA-48FS-PTC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.