Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19“ Wandgehäuse 3HE vertikal +5HE horizontal, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691703V
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691703V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Stahlblechgehäuse zur Wandmontage, komplett vormontiert, eigenbelüftet Wandauftrag (Bautiefe) nur 150 mm 3HE zum vertikalen Einbau von 19" Komponenten, max. Einbautiefen je 1 x 360 / 340 / 300 mm 5HE zusätzlich zum horizontalen Einbau von 19" Komponenten, max. Einbautiefe 80 mm 3HE Ebene um 180° schwenkbar Gehäusedeckel mit Sichtfenster, aufklapp-, einrast- und abschließbar Vorgestanzte Belüftungsöffnungen im Gehäuse Vorgestanzte Kabelführungen in der Rückseite Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz / RAL9010, reinweiß Schutzart IP20 Im Lieferumfang: 1 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
537 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
80 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.