Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Wandgehäuse 6HE, Tiefe 500 mm, schallgedämmt, mit Silent-Lüftern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691706.1-AK
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691706.1-AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Akustisch hochwertig gedämmtes Wandgehäuse auf Basis der EFB-Wandverteiler vormontiert Zur Realisierung von Netzwerkprojekten im SoHo-Umfeld und Geräuschdämmung lauter, aktiver Geräte wie z.B. Switche, Router etc. Zur Installation in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes, in Seminar- oder Konferenzräumen ohne Lärmbelastung Komplette Innenauskleidung mit speziellem Lärmabsorber Dämpfung (typ.) 8 .. 25 dB (frequenzabhänging, siehe Datenblatt) Speziell entkoppelte Super-Silent Lüfter (absaugend) im Dachbereich Umgesetzes Luftvolumen 196 m³/h Frischluftzufuhr durch verschließbare Lufteinlässe im Boden Kabelzuführung im Boden durch Schallbrücke und Bürstenleiste Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar Seitenwände abnehmbar, abschließbar, Schloß gleichschließend mit Türschloß Lackierung RAL7035, lichtgrau Lieferung inkl. 2 x Schlüssel, 1 x Steckernetzteil für die Lüftereinheiten Grundsätzlich sind alle EFB-Gehäuse als schallgedämmte Variante und in individuellem Design lieferbar - sprechen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
aktiv
Breite:
600 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
500 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler 6 he, Elektronikwandgehäuse, 19 Zoll-System, Silent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,85*
€ 981,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,41*
€ 970,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,16*
€ 922,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,35*
€ 895,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,18*
€ 849,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.