Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Wandgehäuse IP55, 7HE, Glastür, Tiefe 450mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691707IP55.1G
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691707IP55.1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus, komplett vormontiert Rechts- und linksseitig metallgeschützte Luftzuführungen zur passiven Belüftung Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz Seitenwände nicht abnehmbar Dach klappbar, Innendach vorbereitet für Einbau von Plug&Play Lüftereinheit Art.-Nr. 691656GR (Netzkabel nicht enthalten, bitte separat bestellen, z.B. Art.-Nr. EK504.x) Boden mit PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21 sowie 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen Bei Tiefe 450 mm innen 2 x 19" Streben vorn, verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten Bei Tiefe 600 mm innen 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten Fronttür mit Fenster aus zertifiziertem SIcherheitsglas, und 3-Punkt-Stangenverschluss, abschließbar, mit Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 100 kg Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP55 Sockel zur Aufstellung optional erhältlich Inklusive Zubehör: 4 x Wandhalter, 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
450 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
7
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,66*
€ 336,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.