Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Wandgehäuse 9HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     832-326232
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691709VGR.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656GR Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen) Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm) Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden Innen frontseitig 2 x 19“ Streben, verzinkt, tiefenverstellbar Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm) Schrankteile innenseitig komplett geerdet Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
465 mm
Tiefe:
400 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandverteiler tiefe 500, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Elektronikwandgehäuse, 19 Zoll-System, Hängeschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 93,24*
€ 112,41*
5 Tage
122
pro Stück
€ 5,90*
ab € 93,07*
€ 112,74*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 93,20*
€ 112,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 120,97*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 121,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.