| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-698026.3 Herst.-Nr.: 698026.3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verbindung von bis zu 6 LED Magnetleuchten 698026.x Kabellänge 1,25 m Verpolungssichere Stecker/Buchse Farbe Kabel weiß, Stecker grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1.25 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 2 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 2 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchte, LED, Lampe Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |