Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM Extender Set DVI USB Sender + Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     832-264810
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
dvi extender
KVM Cat.5/6 RJ45 Extender bis zu 50 m 1-Port USB2.0 Hub zum Anschließen von zusätzlichen externen USB Geräten Bedienung via Remote Konsole Lieferumfang: 1 x DVI-D Kabel Stecker/Stecker ca. 1m, 1 x USB2.0 Kabel A-B ca.1m, 1 x USB A auf Hohlstecker ca. 1m, 1 x Netzteil mit Eurostecker, 1 x EB963 Sender, 1 x EB963 Empfänger, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A-Ports:
3
Anzahl der USB-B-Ports:
1
Höhe:
26 mm
Breite:
131 mm
Tiefe:
65 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Extender, DVI
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 138,87*
€ 172,60*
4 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 176,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,33*
€ 176,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,84*
€ 191,81*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 243,96*
€ 286,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.