Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > DVI Extender

  DVI Extender  (31 Angebote unter 28.871.557 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DVI Extender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DVI Extender"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ATEN Mini-Cat-5-DVI-Extender (1080p bei 15m/1080i bei 20m) (13 Angebote) 
Die Mini-Kat. 5-Grafikverlängerung VE066 vergrößert den übertragungsweg zwischen Ihrem DVI-Bildschirm und der DVI-Bildsignalquelle auf bis zu 20 m über ein herkömmliches Kat. 5e- oder Kat. 6-Netzwe...
Aten
VE066-AT
ab € 10,08*
pro Stück
 
 Stück
ATEN DVI/Audio-Extender (1920 x 1200 bei 40 m) (10 Angebote) 
Die DVI-Verlängerung VE600A mit Tonübertragung erweitert den übertragungsweg zwischen Ihrem DVI-Bildschirm und der DVI-Signalquelle auf bis zu 60 m über herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Die Verwendung v...
Aten
VE600A-AT-G
ab € 59,68*
pro Stück
 
 Stück
Aten
VE601-AT-G
ab € 166,28*
pro Stück
 
 Stück
Aten
VE601T
ab € 48,18*
pro Stück
 
 Stück
ATEN DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1920 x 1200 bei 40 m) (4 Angebote) 
Der VE607 DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte ist so konzipiert, dass er bequem in einer Einweg-Anschlussdose. Er erweitert DVI- und Audiosignale bis zu 60 Meter über ein Cat 5e/6-Kabel und ...
Aten
VE607-AT-G
ab € 78,73*
pro Stück
 
 Stück
DVI Extender über Cat.5 / Cat.6 (23 Angebote) 
DVI Extender über Cat.5 / Cat.6 Erweitert ein DVI-Signal auf bis zu 70 Meter Produktvorteile: Erweitert ein DVI-Signal auf bis zu 70 Meter Unterstützt eine max. Auflösung von 1920x1200 Pixeln bei e...
ASSMANN Electronic
DS-54101
ab € 52,28*
pro Stück
 
 Stück
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied (14 Angebote) 
Eigenschaften - Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden - Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Instal...
Aten
CE600
ab € 244,41*
pro Stück
 
 Stück
Renkforce DVI Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 70 m (4 Angebote) 
Renkforce DVI Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 70 m renkforce DVI-Verlängerung über Netzwerkkabel CAT5 70 m, Paar Unterstützt große Übertragungswege - 70 m bei 1024 x 768 Pixeln Maxi...
Renkforce
RF-569616
ab € 76,86*
pro Stück
 
 Stück
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger (8 Angebote) 
Der ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender verfügt über die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien für die zuverlässigste Übertragung von Video, Audio, USB und RS-232 Signalen, die auf dem Markt ...
Aten
CE620
ab € 517,80*
pro Stück
 
 Stück
Lindy 38113 Videosplitter DVI (6 Angebote) 
Dieser DVI-D Extender überträgt DVI-D-Single-Link-Signale mit Auflösungen bis 1920x1200 oder 1080p über ein LC-Duplex-Kabel. Für Distanzen bis 500m findet ein 50/125µm LC-Duplex-Multimodekabel Verw...
Lindy
38113
ab € 402,44*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
50-70865090
ab € 175,84*
pro Stück
 
 Stück
Tripp Lite
P162-000
ab € 8,20*
pro Stück
 
 Stück
Lindy 38106 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau (3 Angebote) 
Dieser DVI-D-Extender überträgt DVI-D-Dual-Link-Signale mit Auflösungen bis 2560x1600 über nur ein Glasfaser MPO-Kabel. Ideal für Computer, Medizintechnik, Video Walls und Präsentationstechnik. Hin...
Lindy
38106
ab € 194,84*
pro Stück
 
 Stück
Lindy 38300 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz (4 Angebote) 
Cat.6 Extender ermöglichen eine kostengünstige, zuverlässige Verlängerung der Reichweite von Audio- oder Videosignalen über größere Entfernungen, als dies mit passiven Kabel- oder aktiven Repeater-...
Lindy
38300
ab € 74,01*
pro Stück
 
 Stück
Lindy 38139 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz (10 Angebote) 
Der Lindy 70m Cat.6 HDMI & IR HDBaseT Extender inklusive PoC ist eine umfassende Lösung zum Übertragen von HDMI-Signalen über große Distanzen mit einem Cat.6 Netzwerkkabel.   Die folgenden Kombinat...
Lindy
38139
ab € 134,73*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema DVI Extender
^

Der DVI Extender für mehr Reichweite

Mit einem DVI Extender ist es möglich, ein DVI-Signal über größere Distanzen zu übermitteln. Die Extender erhalten Sie meist im Set aus Transmitter und Receiver. Die Verbindung dieser beiden Komponenten erfolgt je nach Modell über unterschiedliche DVI-Kabel. Gängig sind RJ-45 Netzwerkkabel oder bei High-Range-Lösungen Glasfaserkabel.

Das können DVI Extender

Die Übermittlung von Signalen ist bei maximaler DVI-Auflösung nur bis zu ca. 5 Metern möglich. Für geringere Auflösungen ist häufig bei 15 Metern Schluss. Mit einem DVI Extender können mehr Meter möglich sein. Einige Glasfaserlösungen versprechen sogar Distanzen von mehreren hundert Metern zu überwinden. In Verbindung mit DVI-Splittern teilen Sie Signale auf und können diese auf weit entfernten Anzeigesystemen wiedergeben. Eine Lösung, die für Werbung oder Informationen in großen Gebäuden wie Kaufhäusern, Bahnhöfen oder Flughäfen Verwendung finden kann.

Alternativen zum DVI Extender

Für HDMI und VGA erhalten Sie ebenfalls spezialisierte Extender am Markt. Bevor Sie Adapter nutzen, um einen DVI Extender einzusetzen, sollten Sie den Einsatz eines direkt passenden Adapters in Erwägung ziehen. Wünschen Sie Zukunftssicherheit, ist ein DVI oder HDMI Adapter meist eine gute Wahl. Benötigen Sie empfängerseitig auch USB, kann ein IP-KVM Switch eine gute Alternative sein. Diese Lösung ermöglicht es, neben dem Bild auch Maus- und Tastatursignale zu übertragen. Wünschen Sie die Übertragung des DVI-Signals hingegen an mehrere Wiedergabegeräte, ist ein entsprechender DVI Splitter mit Extenderfuntion in Kombination mit DVI-Receivern ratsam.

Tipps zur Wahl eines DVI Extenders

  • Benötigen Sie auch ein Audio-Signal, achten Sie auf Extender, die dieses explizit unterstützen.
  • Es gibt unterschiedliche DVI-Stecker: Achten Sie auf einen Extender mit passender Schnittstelle. Setzen Sie gegebenenfalls Adapter ein.
  • Prüfen Sie die maximale Auflösung der Extender. Hier kann es zu Einschränkungen kommen. Gegebenenfalls müssen Sie eine andere Lösung in Betracht ziehen. Auch für HDMI erhalten Sie am Markt Extender.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.