Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Display-Port 3-fach Adapter, weiß,auf HDMI™+DVI+Displayport Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-EB986
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mini DisplayPort Multikonverter, 1 Konverter für HDMI™, DVI, und DisplayPort Geräte. Mini DisplayPort auf HDMI, DVI-D24+1 oder DisplayPort Konverter mit einseitiger Signalrichtung Mini DisplayPort => HDMI, DVI, DisplayPort Ausgabegerät Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0.15 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.