Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C - DP1.2 Adapter, 4K60Hz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EBUSBC-DP-4K60 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
EFB Elektronik EBUSBC-DP-4K60 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-EBUSBC-DP-4K60
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-DP-4K60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Mit dem USB Typ C-auf-DisplayPort-Adapter (DP Alternate mode) können Sie einen Monitor mit DisplayPort-Port an den Typ C-Port Ihres PCs/Laptops/Tablet anschließen. Unterstützt DisplayPort 1.2 Alternate mode Unterstützt DisplayPort-Auflösung bis zu 4kx2k@60Hz Unterstützt Datenraten pro Kanal von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR) Thunderbolt3 kompatibel USB Bus Powered (keine externe Stromversorgung)
Weitere Informationen:
Länge:
0.15 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb displayport adapter, USB-Adapter, DisplayPort, Typ C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.