Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03311 Herst.-Nr.: EBUSBC-HDMI-4K30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem USB Typ C-auf-HDMI-Adapter (DP Alternate mode) können Sie einen Monitor mit HDMI-Port an den Typ C-Port Ihres PCs/Laptops/Tablet anschließen. Unterstützt den DP1.2 Alternate Mode mit einer max. Auflösung von 4K30Hz Unterstützt RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 und HDCP1.4 Thunderbolt3 kompatibel USB Bus Powered (keine externe Stromversorgung) Weitere Informationen: | | Länge: | 0.15 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 24 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-a hdmi adapter, USB-Adapter, HDMI, Typ C |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 9,63* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,65* | € 13,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,66* | € 13,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,52* | € 15,04* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,01* | € 15,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|