Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Kabel, Typ-C Stecker - Typ-A Stecker, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EBUSBC-USB20AK.1 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz
EFB Elektronik EBUSBC-USB20AK.1 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     642-EBUSBC-USB20AK.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-USB20AK.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
USB-Typ C Verbindungskabel für Typ-C Geräte wie Notebooks, MacBooks, Tablets und Smartphones an Geräten mit USB-Typ-A Anschluss Geeignet als Lade- und Datenkabel für ihr Mediengerät Typisches Typ-C Design mit reversible Stecker, egal in welche Richtung man ihn in den Typ-C Port steckt er passt immer. Datenübertragungsgeschwindigkeit: USB2.0 bis zu 480 Mbit/s, Ausgangsleistung: bis zu 5 V, 3 A, 15 W
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Typ C
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 2,19*
4 Tage
235
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,43*
€ 2,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,44*
€ 2,24*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.