Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03224 Herst.-Nr.: EBUSBC-USBC5GAK.3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| USB 3.2 SuperSpeed Verbindungskabel Typ A Stecker auf 90° gewinkelten Typ C Stecker – maximal mögliche Datenübertragungsrate 5 Gbit/s maximal mögliche Stromstärke 3000 mA max. mögliche elektrische Leistung 15 W Typ C Stecker verdrehsicher Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 9 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 24 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,29* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,30* | € 7,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,98* | € 8,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,44* | € 9,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 7,30* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|