Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Rahmenset mit 1-und 2-Port Adapter Keystone Format(HDMI,USB,RJ45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik ET-25092 Steckdose Weiß
EFB Elektronik ET-25092 Steckdose Weiß
EFB Elektronik ET-25092 Steckdose Weiß
EFB Elektronik ET-25092 Steckdose Weiß
EFB Elektronik ET-25092 Steckdose Weiß
EFB Elektronik ET-25092 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25092
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Multifunktionsrahmenset in Signalweiß (RAL9003) für den universellen Einsatz, egal ob für RJ45 Datenverbindungen, Glasfaser Verbindungen, HDMI oder Display Port Anschlüsse für Besprechungsräume oder Datenauslässe für USB im Keystone Format. Mit dem Multifunktionsrahmenset decken Sie all diese Bereiche mit nur einem Produkt ab. Das Rahmenset ist so konzipiert, dass es bei der Installation möglich ist, die verschiedenen Platz-Bedürfnisse der Kabel und Stecker aufzunehmen. Somit ist es auch möglich, bestehende Installationen zu verfeinern und in eine strukturierte Form zu bringen. RJ45-Datenverbindung: Nutzen Sie hierzu einfach den 1- oder 2-Port Adapter und statten diesen mit einem entsprechenden Keystone Modul (z.B. EFB Artikel: E-20095, E-20093, E-200100) aus und schließen Sie das Verlegekabel an. Wenn Sie kein Verlegekabel, sondern ein Patchkabel verlegt haben, ist dies auch kein Problem. Nutzen Sie hierzu einfach die RJ45 Buchse/ Buchse Adapter (EFB Artikel: z.B. 37521.1V2) aus unserem Portfolio. In Verbindung mit einem Multimedia-Keystone-Adapter empfehlen wir den Einsatz eines Slimline Keystone Moduls (E-200100 oder E-20095). Display-Port-Anschluss: Hierzu benötigen Sie den Display Port Adapter, der für dieses Rahmenset entwickelt worden ist. Durch einfaches Austauschen/ Einsetzen des Adapters, haben Sie die entsprechende Schnittstelle schon einsatzbereit. Hierbei ist zu beachten, dass eine maximale Steckerlänge von 47,5 mm in dem Rahmenset nicht überschritten wird. HDMI-Anschluss: Nutzen Sie einfach den 1- oder 2-Port Adapter und statten diesen mit einem HDMI Adapter (EFB Artikel: EB520V2) aus und verbinden Sie die verlegten HDMI Kabel. Der Clou hierbei ist, dass Sie z.B. einen HDMI Adapter und einen USB Adapter nutzen könnten, um eine aktive Steuerung des Beamers bzw. Projektionsgerätes zu erhalten. USB-Anschluss: Nutzen Sie hierzu die bereits mitgelieferten 1- oder 2-Port Adapter und statten diese mit einem USB Keystone, egal welches Steckgesicht oder welcher USB Standard aus (EFB Artikel: EB534, EB527V2, EB552WS). Glasfaser-Anschluss: Nutzen Sie die bereits mitgelieferten 1- oder 2-Port Adapter und statten diese sogar mit Kupplungen für Glasfaseranschlüsse aus. Hierzu benötigen Sie lediglich noch den Glasfaseradapter 37501xx.1 und Flanschlose Kupplungen (EFB Artikel: 53515.1, 53511.1) und schon ist die Dose für den Glasfaseranschluss einsatzbereit. Lieferumfang: 1x Rahmenset UP 1x 1-Port Adapter 1x 2-Port Adapter Optionales Zubehör: Display Port Adapter (ET-25092.4)
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Mit Zugentlastung:
false
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB HDMI Adapter, adapter hdmi, Rahmenset, Multimedia, Netzwerk, Modular, RJ45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.