| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-ET-25174.1 Herst.-Nr.: ET-25174.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung Das kompakte Kunststoffgehäuse dient zum Aufbau von Sammelpunkten an Schreibtischen, in Zwischendecken oder in Unterflursystemen. Das Leergehäuse eignet sich ebenso zur Wandmontage. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht folgende Varianten: 6 Keystone Module bei Verwendung der hinteren Kabeleinführung 12 Keystone Module maximal bei Verwendung der seitlichen Kabeleinführungen Untere Gehäuseschale mit Öffnung zur Kabeleinführung und Befestigungslöchern für Wandmontage Spezifikationen Aufnahmekapazität: 6 bzw. 12 Keystone Module aus dem EFB-Elektronik Portfolio Farbe: reinweiß, RAL9010 Material: ABS Abmaße: 170 x 110 x 40 mm (L x B x H) Wandmontage möglich Kunststoffgehäuse bestehend aus: 1 x Gehäuseschale oben, 1 x Gehäuseschale unten, 2 x Adaptereinsätze mit 6 Keystone-Öffnungen, 1 x Adaptereinsatz für 6-fach Kabeleinführung, 2 x Seitenabdeckung Lieferung ohne Module Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aufputzmontage: | true | Unterputz/Einbau: | false | Kanaleinbau: | false | Bodentank/Unterflurmontage: | false | Befestigungsart: | sonstige | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Steckverbindergehäuse: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses: | Kunststoff | Mit Buchsen/Kupplungen: | false | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 12 | Kategorie: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Buchsen geschirmt: | false | Gehäuse geschirmt: | false | Separater Erdungsanschluss: | false | Mit Textfeld: | false | Separate Kabelzugentlastung: | false | Montageart Schirmanschluss: | ohne | Auslassrichtung: | gerade | Mit Staubschutz: | true | Schutzart (IP): | sonstige | Schutzart (NEMA): | 1 | Mechanische Codierung: | false | Farbcodierung: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |