Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienen-Netzteil 24 V, 1.5 A, 30 W, Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-HDR-30-24
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     HDR-30-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für die Hutschiene zum Betreiben von z.B. Industrieswitchen Kunststoffgehäuse, Stufenform 1?, Vollbereichseingang Kompakte Größe, 1SU ~ 6SU Breite (DIN EN43880) Isolationsklasse II DC-Ausgangsspannung einstellbar Leerlaufstromverbrauch <0,3W Auf Industrieschiene TS-35 / 7.5 oder 15 montieren Geeignet für die Gebäudeautomation und Steuerung von Haushaltsgeräten
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Kurzschlussfest:
true
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
30 VA
Leistungsabgabe:
30 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Direktmontage möglich:
true
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
54.4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,88*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,58*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,41*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,20*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,35*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,08*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.