Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter - DisplayPort Stecker auf VGA Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-DSP-250
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-DSP-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
• Einfache Anbindung von Computern mit DisplayPort-Anschluss an VGA-Monitore, Projektoren etc. • Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für die Verlängerung der Lebensdauer der alten Geräte mit VGA-Anschluss • Unterstützt Farbtiefe, Anwendungen mit Hochfrequenzband bis 10,8 Gbit/s und Monitor-Auflösungen bis zu 1080p, 1920 x 1200 (WUXGA) • Plug & Play • Kompatibel mit Windows und Mac Normen und Zertifizierungen • UL • FCC • EC • DisplayPort 1.1 Verbindungen • 1x DisplayPort 20-poliger Stecker • 1x 15-polige Buchse VGA • Kontaktmaterial: Nickel Allgemeine Informationen • Stromversorgung: +3,3 V (am DisplayPort) • Leistungsverbrauch: im Betriebsmodus: 1,4 W, im Standby-Modus: 100 mW • EDID (VGA EDID Konvertierung) Eingangs- / Ausgangssignal • Single Link-Bereich: 1920 x 1200, 1080p (max.) • Unterstützt VGA, 1920 x 1200 (max.) • Analoger Videoausgang (RGB) • Videoauflösung bis 1920 x 1200 (WUXGA-R) / 60 Hz, 8 bpc, 154 MHz • Unterstützt eine Bandbreite bis zu 10,8 Gbit/s • Unterstützt Farbtiefe, 8-Bit und 10-Bit • Signalfluss: DisplayPort zu VGA Betriebsfrequenz • 154 MHz / 144 MHz • Vertikale Ausweitung, 60Hz Allgemeine Informationen • Umgebungstemperatur: 0°C bis 70°C • Lagertemperatur: -10°C bis 80°C • Umgebungsluftfeuchtigkeit: 10% bis 85% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) • Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Physische Informationen • Kunststoffgehäuse • Kabellänge: 70 mm Verpackungsinhalt • 1x Kabel DisplayPort auf VGA
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DisplayPort (DP)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HD-D-Sub 15-polig
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0.07 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.