| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-USB31-HDMI60 Herst.-Nr.: IADAP-USB31-HDMI60 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Konverter, der das Display von einem Laptop, Computer oder Smartphone mit USB-C ™ -Ausgang auf einen HDMI ™ -Monitor oder Fernseher mit bis zu 4K bei 60 Hz reproduzieren oder erweitern kann • Plug and Play, keine Treiberinstallation erforderlich • Ermöglicht das Streaming von 4K-Filmen oder -Spielen direkt auf den Fernseher und bietet ein hervorragendes visuelles und akustisches Erlebnis • Klein und sehr bequem zum Mitnehmen • Kabellänge 150 mm • Weiße Farbe Weitere Informationen: | | Übertragungsrate: | 5000 kBit/s | Dienst Primärseite: | USB | Anschlussart Primärseite: | USB | Dienst Sekundärseite: | sonstige | Anschlussart Sekundärseite: | sonstige | Bidirektional: | false | Überstromschutz: | false | Galvanische Trennung: | ohne | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |