| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-USBC-VGAC Herst.-Nr.: IADAP-USBC-VGAC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IADAP USBC-VGAC ist ein USB-C™-zu-VGA-Adapter. Damit können Sie Signale von einer USB-C™-Quelle an ein hochauflösendes VGA-Display (Fernseher, Projektoren usw.) übertragen. Es kann auf Macbook oder Googles neuem Chromebook Pixel und anderen USB-C-unterstützten Geräten funktionieren. Mit diesem Produkt können Sie gemeinsam Videos oder Diashows auf dem großen Bildschirm ansehen. Merkmale Unterstützt USB-C™-Eingang, VGA-Ausgang USB-C™ unterstützt reversible Stecker Unterstützt VGA-Auflösung bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz Plug-and-Play Technische Spezifikationen Eingangsanschluss: USB-C™-Stecker Ausgangsanschluss: VGA-Buchse VGA-Auflösung: 1920 x 1200 bei 60 Hz Betriebstemperatur: 0 °C ~ 45 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) Lagertemperatur: -10 °C ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation) Stromquelle Busleistung Abmessungen: 35 x 26,1 x 13,1 mm Zertifizierungen: FCC, CE Packungsinhalt USB-C™-auf-VGA-Adapter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | USB | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HD-D-Sub 15-polig | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, Adapter, HDMI, USB-C, VGA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |