Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage für TV Bildschirm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECHLY
TECHLY
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-DRS-902
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-DRS-902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das exklusive TV-Regal ICA-DRS 902 bietet eine neue Lösung für die Aufbewahrung von Medienboxen, Fernbedienungen und anderen Gegenständen auf einem Fernseher. Ein praktischer Knopf verriegelt das Bein für die Platzierung über dem Fernseher. Die solide Konstruktion bietet eine Belastbarkeit bis 6 kg. Mit einer Breite von 300 mm und einer Tiefe von 127 mm bietet es den nötigen Platz für eine Multimediabox, Fernbedienungen oder Krimskrams. Dank einer erhöhten Kante hält es Gegenstände sicher und verhindert Stürze. Merkmale Material: Kunststoff Maximale Belastung: 6 kg Farbe: schwarz Maße Breite: 300 mm Tiefe: 127 mm Höhe: 14 mm Packungsinhalt Unterstützung für Bildschirm ICA-DRS 902 Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
6 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
127 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.