Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13"-32", mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-2524
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Schreibtisch-Monitorarm, ideale und einfache Montage Ihrer Monitore. Vergrößert den Arbeitsraum und verringert Unordnung am Arbeitsplatz, Es optimiert die Ergonomie und ermöglicht die Anpassung der Neigung, der Höhe und der Rotation. Leicht zu installieren, ideal für Zuhause, Büro und andere spezielle Anwendungen. Funktionen Tischständer für Monitore von 13 bis 32 Zoll VESA-kompatible Halterung 75x75 und 100x100 Maximal unterstütztes Gewicht: 16 kg (8 kg für jede VESA-Verbindung) Frei einstellbare Höhe für eine optimale ergonomische Position Monitore können sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden Technische Daten Neigung: +/- 45 ° Schwenkbar: +/- 90 ° Abmessungen: Sockel 390x280mm, Gesamtlänge der beiden Arme: 798 mm, vertikale Höhe: 465 mm Arm mit Doppelgelenk ausgestattet, dadurch ist eine größere Armbeweglichkeit und eine genauere Einstellung der Bildschirmposition gewährleistet. Schnellere Installation des Monitors dank der abnehmbaren VESA-Platte: Schrauben Sie den Monitor einfach auf die Platte und schieben Sie die Platte auf die Halterung Mit integriertem Kabelmanagementsystem Farbe: Schwarz Packungsinhalt Standfuß für den Monitor Befestigungszubehör und Installationsanweisungen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
-90 ° | 90 °
Neigungswinkel:
-45 ° | 45 °
Tragfähigkeit:
16 kg
Breite:
798 mm
Höhe:
465 mm
Tiefe:
280.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.