| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICA-LCD-462B Herst.-Nr.: ICA-LCD-462B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Gasfeder-Monitorarm ICA-LCD 462B ist robust in Aussehen und Leistung! Mit einem Fingerdruck sorgt der hochwertige Gasfedermechanismus für einfache Bewegungen des Monitorarms, um die beste ergonomische Position aller Zeiten zu erreichen. Die praktische VESA-Platte ermöglicht eine schnelle Montage oder Demontage des Displays. Tischklemme und Schlaufenhalter sind im Lieferumfang enthalten. Das Kabelmanagement entlang des Arms sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich und organisierte Kabel. Technische Spezifikationen Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung Farbe: mattschwarz Geeignete Bildschirmgröße: 17" - 32" Geeignet für gebogene Fernseher Belastbarkeit: 2 - 9 kg Unterstützt VESA 75 x 75 und 100 x 100 Neigungsbereich: +70 / - 45° Drehbereich: +90 / - 90° Bildschirmdrehung: +180 / - 180° Voller Auszug des Arms: 450 mm Montage: Klemme und Öse Integriertes Kabelmanagement Abmessungen: 938 x 112 x 590 mm Packungsinhalt Universelle Doppelmonitorhalterung mit Gasdruckfeder Hardware- und Installationsanweisungen Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | sonstige | Schwenkbereich: | -90 ° | 90 ° | Neigungswinkel: | -45 ° | 70 ° | Tragfähigkeit: | 9 kg | Breite: | 938 mm | Höhe: | 590 mm | Tiefe: | 112 mm | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm, Schreibtischhalterung, Techly, TV / LCD Halterungen |
| | |
| |