| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-ICA-LCD-482-D Herst.-Nr.: ICA-LCD-482-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Bildschirmhalterung für Schreibtisch, die den Handlungsspielraum erhöht und Ordnung schafft, Optimierung der Ergonomie durch Anpassung der Betrachtungswinkel, der Höhen und der Drehungen für beste Sichtverhältnisse • Einfach zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen Eigenschaften • Schreibtischhalterung für 2 Monitore 13"-27" • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 20 kg (jede VESA-Halterung 10 kg) • Höhenverstellbar und hochkant oder quer anzubringen • Beständige Klemmvorrichtung um die Befestigung am Schreibtisch dauerhaft und zuverlässig zu sichern Spezifikationen • Neigung: +/- 90° an jeder Halterung • Horizontale Drehung: 360° • Horizontale Drehung an jeder Halterung: 180° • Abmessungen: Armlänge: 756 mm, Höhe der Halterung: 446 mm • Internes Kabelmanagement • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Monitorhalterung für Schreibtisch • Befestigungszubehör • Montageanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | Boden | Neigungswinkel: | -90 ° | 90 ° | Tragfähigkeit: | 20 kg | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor Bodenhalter, Monitorbodenhalter, TFT-Bodenhalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorschwenkarm techly, bildschirm bodenhalter, bildschirmständer schwarz, Schreibtischhalter, Techy, TV / LCD Halterungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |