Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für LCD TV LED 13 - 27 Zoll mittelarm, neigbar, mit Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-501BK
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-501BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
• Bildschirmhalterung für Schreibtisch, um den Monitor vom Schreibtisch abzuheben, erhöht den Handlungsspielraum und schafft Ordnung, Optimierung der Ergonomie durch Anpassung des Betrachtungswinkels, der Höhe und der Drehung für beste Sichtverhältnisse • Einfach zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen • Keine Bohrungen nötig Eigenschaften • Schreibtischhalterung für einen Monitor 13"-27" • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 8 kg • Höhenverstellbar von 238 bis 394 mm • Mittlerer Arm schwenkbar • Beständige Klemmvorrichtung, um die Befestigung am Schreibtisch dauerhaft und zuverlässig zu sichern Spezifikationen • Neigung: +/- 12° • Horizontale Drehung: 360° • Für die Installation auf waagerechten Oberflächen mit einer Dicke von 50 mm • Abmessungen: 65 x (238-394) x 80 mm, Gewicht: 1.7 kg • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Monitorhalterung für Schreibtisch • Befestigungszubehör und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
-12 ° | 12 °
Tragfähigkeit:
8 kg
Breite:
65 mm
Höhe:
394 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.