Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung mit Gasdruckfeder für 1 TV 13"-27", mit USB und Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-514
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Unterstützt Monitore von 13" bis 27", auch für gekrümmte Bildschirme geeignet Mit doppeltem Befestigungssystem: Befestigungsmöglichkeit für Klemm- oder Ösenlochmontage Gasdruckfeder mit Ausgleichstechnologie zur einfacheren Armeinstellung Mit integriertem Kabelmanagement-System Solider Fuß mit USB 2.0-Anschluss und eingebautem Audio-Anschluss Allgemeine Informationen Unterstützt sowohl flache als auch gekrümmte 13"-27" LED / LCD-Bildschirme Material: Aluminium, Stahl Unterstütztes Gewicht: 2 - 6,5 kg Unterstützt VESA 75 x 75 und 100 x 100 mm Neigung: +90° ~ -45° Schwenkbereich: ± 90° Bildschirmdrehung: ± 180° Maximale Länge des Arms: 410 mm Der Bildschirm kann im Hoch- oder Querformat installiert werden. Mit integriertem Kabelmanagement-System USB 2.0-Anschluss und Audioanschlüsse am Fuß verfügbar Farbe: Schwarz Abmessungen 117 x 468 x 570 mm Verpackungsinhalt 1x Universelle Schreibtischhalterung für Monitor 1x Installationsmaterial 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
-90 ° | 90 °
Neigungswinkel:
-45 ° | 90 °
Tragfähigkeit:
6.5 kg
Breite:
570 mm
Höhe:
468 mm
Tiefe:
117.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.