Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 1 Gaming Monitor 17-32'', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Techly ICA-LCD G32 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz, Rot Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     173-46318666
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-G32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Vollständig verstellbarer Tischmonitorständer. Der Monitor kann geneigt, gedreht und gedreht werden, um eine maximale Anzeigeflexibilität zu erreichen Mit VESA-Platten-Schnellwechselsystem und integriertem Kabelmanagementsystem Knopf zur Höhenverstellung und integrierter Kopfhörerhaken Merkmale Tischarm für 1 Monitor von 17-32" Solide schwarze Basis mit roten Profilen Voll einstellbar: Der Monitor kann für maximale Flexibilität beim Betrachten geneigt, gedreht und gedreht werden Ausgestattet mit einem integrierten Kabelmanagementsystem Mit VESA-Platten-Schnellwechselsystem Der Monitor kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden Unterstützt VESA 75 x 75 und 100 x 100 mm Maximal unterstütztes Gewicht: 8 kg Spezifikationen Neigung je Anschluss +/- 15° Horizontale Ausrichtung: 180° Abmessungen: Sockel 488 x 293 mm; vertikale Stützhöhe 485 mm Farbe: schwarz / rot Packungsinhalt Schreibtischunterstützung Befestigungsmaterial Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
sonstige
Tragfähigkeit:
8 kg
Breite:
488 mm
Höhe:
485 mm
Tiefe:
293 mm
Farbe:
schwarz
Schwenkbereich:
-30 ° | 30 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmständer schwarz, tv standfuß, techly monitor riser, Schreibtischhalterung, Techly, TV /LCD Halterungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,90*
€ 57,87*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,98*
€ 58,02*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 56,90*
€ 74,94*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 112,67*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab
3500
ab € 0,99*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2500
ab € 31,00*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-350-D
ab € 46,40*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-LCD-3410
ab € 45,11*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-382-D
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.