Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13-27 Zoll mit Standfuß h.400m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-ICA-LCD-3410
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
ICA-LCD-3410
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
• Monitorhalterung für Schreibtisch, die den Handlungsspielraum erhöht und Ordnung schafft, Optimierung der Ergonomie durch Anpassung des Betrachtungswinkels, der Höhe und der Drehung für beste Sichtverhältnisse • Einfach zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen Eigenschaften • Schreibtisch-Monitorhalterung für 13"-27" • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 16 kg (jede Halterung 8 kg) • Höhenverstellbar Spezifikationen • Neigung: von +35° bis -90° an jeder VESA-Halterung • Horizontale Drehung: 360° • Horizontale Drehung jeder VESA-Halterung: 180° • Abmessungen: Fuß: 360x230 mm, Armlänge: 681 mm, Gesamthöhe: 400 mm • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Monitorhalterung für Schreibtisch • Befestigungszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
-90 ° | 35 °
Tragfähigkeit:
16 kg
Breite:
360 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly TV / Monitor Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
TV-Standfuß
,
monitorschwenkarm techly
,
tv standfuß
,
bildschirmständer schwarz
,
Schreibtischhalterung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monitor / Laptop Ablagetisch, schwarz, 370 x 235 x 120 mm
Techly
ICA-MS-481
ab € 10,90*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 1 Gaming Monitor 17-32'', schwarz
Techly
ICA-LCD-G32
ab € 43,00*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 23-43",mit Schraubbefestigung, schwarz
Techly
ICA-LCD-316S
ab € 23,97*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 32"-55", mit Glas Standfuß, schwarz
Techly
ICA-LCD-S311L
ab € 50,30*
Zubehör
Universal Ablagetisch aus Glas, 580 x 210 x 130 mm
Techly
ICA-MS-461E
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen