Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
Artikel
Universal Ablagetisch aus Glas, 580 x 210 x 130 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-ICA-MS-461E
Hersteller:
Techly
Herst.-Nr.:
ICA-MS-461E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitor- / Laptopständer aus 5 mm transparenten gehärteten Glas Bietet optimale Sicht auf den Monitor dank Höhenverstellung Bietet mehr Platz durch das Anheben des Monitors Das offene Design bietet eine bessere LuftzirkulationEntwickelt für Home Entertainment oder fürs Büro Technische DatenMaterial: GlasFarbe: transparente Ebene, weiße BeineGeeignet für: Drucker, Monitore, Laptops und andere BürogeräteEmpfohlen für 13" bis 32" MonitoreMaximale Tragfähigkeit: 20 kg5 mm gehärtete Glasplatte GrößeBreite: 580 mmTiefe: 210 mmHöhe: 130 mm Höhenverstellung80mm / 130mm LieferumfangGlasständer für den Schreibtisch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Breite:
580.0 mm
Höhe:
130.0 mm
Tiefe:
210.0 mm
Farbe:
sonstige
Tragfähigkeit:
20 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly TV / Monitor Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
techly monitor riser
,
bildschirmständer
,
Multimedia
,
Techly
,
TV / LCD Ablage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab CAT6A Netzwerkkabel S-FTP,PIMF, halogenfrei, 10GB, grau, 0.50m
M-Cab
3500
ab € 0,99*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 13 Zoll-27 Zoll mit Standfuß h: 465mm
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2500
ab € 31,00*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13"-27", vertikal, mit Klemme
Techly
ICA-LCD-350-D
ab € 46,40*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13-27 Zoll mit Standfuß h.400m
EFB-Elektronik
ICA-LCD-3410
ab € 45,11*
Zubehör
Techly ICA-LCD-382-D Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Techly
ICA-LCD-382-D
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen