Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für 1 LCD TV LED 23"-55", Ultra Slim, Wanddistanz: 22mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-114M
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-114M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandhalterung für große Bildschirme mit einer Größe von bis zu 55 Zoll und einem Gewicht von bis zu 45 kgDank seiner faltbaren Konstruktion können die Versandkosten gesenkt und dank der reduzierten Abmessungen Platz gewonnen werden EigenschaftenSuper robuste, universelle, schlanke Halterung für TV 23-55 "mit KlappsystemUnterstützt VESA bis zu 400x400Maximales unterstütztes Gewicht: 45 kgOffenes Design zur Erleichterung der Luftzirkulation und des Kabeldurchlasses SpezifikationenAbstand von der Wand: 22 mmVESA-kompatibel: 75 x 75, 100 x 100, 100 x 150, 150 x 100, 150 x 150, 200 x 100, 100 x 200, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400Richtungsanzeiger für eine einfachere InstallationSchwarze Farbe PackungsinhaltUltraflache Wandhalterung für TV 23-55" Befestigungsmaterial Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
45 kg
Breite:
445 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
22.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.