Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 40 Zoll - 65 Zoll neigbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-131L
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-131L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Flachbildschirm oder für einen Monitor, Einfach und schnell anzubringen, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich Eigenschaften • Halterung geeignet für LED LCD TV von 40"-65" • Für VESA max. 600 x 400 mm • Maximal tragbares Gewicht: 60 kg Spezifikationen • Neigung: +/- 15° • Wandabstand: 50 mm • Fixierungsschrauben zum Schutz des TVs vor Verrutschen in der Halterung • Vierkantlöcher zur einfachen Kabeldurchführung • Abmessungen: 650 x 420 x 50 mm • Gewicht: 2,0 kg • Farbe: Schwarz Verpackungsinhalt • Wandhalterung für LED LCD TV • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragfähigkeit:
60 kg
Breite:
650 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.