Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 40"-65" ,Ultra slim fix, schwarz, Wandabstand 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-132L2
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-132L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Halterung zur Befestigung eines LED / LCD-Fernsehers an der Wand, Es ist schnell und einfach zu installieren und ideal für Heim-, Büro- und kommerzielle Anwendungen Eigenschaften • Halterung für 40-65 "LED LCD-Fernseher • VESA verstellbare Halterung bis 600 x 400 mm • Unterstütztes Maximalgewicht: 50 kg Spezifikationen • Feste nicht bewegbare Halterung • Abstand von der Wand 22 mm • Quadratische Löcher, die den Durchgang von Kabeln erleichtern • Sicherheitsschrauben, die verhindern, dass sich das Fernsehgerät nach dem Anbringen an der Halterung bewegt • Abmessungen: 650 x 420 x 22 mm, 1,7 kg • Schwarze Farbe Das Paket beinhaltet • Wandhalterung für LCD-LED-Fernseher • Befestigungszubehör (Schrauben, Stopfen ...) und Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
50 kg
Breite:
650 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
22 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.