Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 23 Zoll - 55 Zoll Ultra Slim fixed Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-140M
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-140M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Schmale Wandhalterung mit einem Abstand von nur 23 mm von der Wand • Beste Eigenschaften bei Montage und Nutzung • Schnelle Montage durch intelligentes Verschluss- und Kabelmanagementsystem • Die Winkel an den VESA-Halterungen ermöglichen problemlosen Zugang zur Rückwand des Ausgabegerätes zu Wartungszwecken • Die eingebaute Wasserwaage ermöglicht eine Feinjustierung des TVs auch nach Montage an der Wand Eigenschaften • Halterung für schmale TVs von 23" bis 55" • Für VESA max. 400 x 400 mm • Maximal tragbares Gewicht: 50 kg Spezifikationen • Wandabstand: 23 mm • Breite: 450 mm • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • TV-Wandhalterung • Wasserwaage • Befestigungszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
50 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
23 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.