Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 40"-65",schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-161L
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-161L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für LED / LCD-Fernseher mit faltbarem Design • Offene Struktur zur Erhöhung der Belüftung und zur Erleichterung des Zugangs zu Kabeln • Vorkehrungen für die Installation des Sicherheitsschlosses (Vorhängeschloss nicht enthalten) Eigenschaften • Super robuste, universelle, schlanke Halterung für TV 40-65 " • Unterstützt VESA bis zu 600x400 • Unterstütztes Maximalgewicht: 50 kg Spezifikationen • Abstand von der Wand: 36 mm • VESA-kompatibel: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400 • Mit Wasserwaage • Schwarze Farbe Packungsinhalt • Universelle TV-Wandhalterung • Montagematerial • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
50 kg
Breite:
665 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
36 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.